| |
|
| Artikel-Nr.: 102-560679-BP Herst.-Nr.: 507503 EAN/GTIN: 4024397075034 |
| |
|
| | |
| CasaFan Classic Royal 75 WE Deckenventilator 48 W (Ø x H) 75 cm x 225 mm Weiß
Deckenventilator Classic Royal 75 Lack weiß
5 Flügel Ø 75 cm Lack weiß ohne Rattaneinlage wahlweise 2,4 oder 5 Flügel montierbar 3-Stufen-Zugschalter
CasaFan® Classic ROYAL 75 WE, Deckenventilator, Lack weiß, 5 Flügel Lack weiß (wahlweise 4 oder 5 Flügel montierbar), Ø 76,2 cm, max. 48 Watt, 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, ruhiger Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 270 bzw. 210 mm (ohne Deckenstange), für Leuchtenanbau vorbereitet, auch für Schrägen bis 38° geeignet, besonders flach bei Montage ohne Deckenstange, Zubehör wie Flügel in anderen Dekoren, längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen, Anbauleuchten oder Wandschalter verfügbar.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 4.9 kg · Leistung: 48 W · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Ø: 75 cm · Ventilator-Besonderheiten: Leuchtenanbau möglich,Wendbare Flügel,Austauschbare Flügel,Winterbetrieb
Lieferumfang: Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel.;Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 75 cm x 225 mm | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 75 cm | Produktabmessung, Höhe: | 225 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | CasaFan | Flügelfarbe: | Weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Ventilator-Besonderheiten: | Leuchtenanbau möglich | Wendbare Flügel | Austauschbare Flügel | Winterbetrieb | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 48 W | Anzahl Rotorblätter: | 5 | Drehrichtung umschaltbar: | Ja | Geschwindigkeitsstufen: | 3 | Gewicht: | 4.9 kg | Produkt-Art: | Deckenventilator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397075034, CasaFan, 507503, Classic Royal 75 WE, Ventilator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,78* | € 131,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,18* | € 131,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,60* | € 136,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,43* | € 162,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,57* | € 192,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|