Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair Mini-Style Wand- und Deckenlüfter 90 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560584-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     560584
EAN/GTIN:
     4046293390011
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
wallair deckenlüfter
deckenlüfter
Wallair Mini-Style Wand- und Deckenlüfter 90 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter Mini-Style

Nur 17 mm Aufbauhöhe
Mit Gleitlager
IPX2

Für die Bad- und Toiletten-Entlüftung bestens geeigneter Lüfter zur Wand- und Deckenmontage. Mit selbstschmierendem, geschlossenem Gleitlager-Motor. Nur 17 mm Aufbauhöhe.

Technische Daten:
Drehzahl: 2500 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 39 dB · Leistung: 14 W · Luftdurchsatz: 90 m³/h · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 14 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8.2 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 14 x 14 x 8.2 cm
Produktabmessung, Tiefe:
8.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
14 cm
Produktabmessung, Breite:
14 cm
Marke:
Wallair
Luftdurchsatz:
90 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
39 dB
Drehzahl:
2500 U/min
Leistung:
14 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: 4046293390011, Wallair, 560584, Mini-Style, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,56*
€ 24,67*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 24,69*
6 Tage
59
€ 6,99*
ab € 39,15*
€ 51,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.