Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

X-Fan Querstromlüfter/ Motor rechts DF43300 R 12 V 700 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560548-BP
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     DF43300 R
EAN/GTIN:
     4016138499605
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
querstromlüfter 12v
Querstromlüfter/ Motor rechts

Kugelgelagerter Querstromlüfter in 12 V-Ausführung mit bürstenlosen Motor. Ideal geeignet für vielfältige Lüftungsaufgaben.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 338 x 60 x 60 mm · Ausführung: Motor rechts · Förderleistung (max.): 174 m³ · Geräusch-Entwicklung (max.): 45 dBA · Gewicht: 380 g · Material: Metall · Nenndrehzahl: 2800 U/min · Nennspannung: 12 V · Stromaufnahme: 700 mA
Weitere Suchbegriffe: X-Fan, DF43300 R, DF433000V12BR, Querstrom, tangentiallüfter, walzenlüfter, querstromventilator, Kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,29*
€ 34,98*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 31,33*
€ 35,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG