Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 34 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm X-Fan RAH9225S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560542-BP
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     RAH9225S1
EAN/GTIN:
     4016138499537
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axialventilator
axiallüfter ac 230 v
Axiallüfter

Gleitgellager
Abm. 9.2 x 9.2 cm

Axiallüfter mit Gleitlager und bürstenlosem Spaltpolmotor für den Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 1300 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 20 dB · Lagerart: Gleitlager · Luftdurchsatz: 34 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Stromaufnahme max.: 100 mA · Typ (Hersteller-Typ): RAH9225S1

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Als Anschluss empfehlen wir das Lüfter-Anschlusskabel Best.-Nr. 53 74 89 mit doppelt isoliertem Kabel und schutzisolierten Anschlussstiften.
Weitere Suchbegriffe: axiallüfter, axiallüfter 230v, X-Fan, RAH9225S1, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 23,94*
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 23,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
40186
ab € 16,12*
Sonstiges
Wallair
20100330
ab € 3,48*
Sonstiges
Sepa
919220000
ab € 0,78*
Sonstiges
Sepa
929220345
ab € 3,36*
Sonstiges
Wallair
40185
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG