Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WANDSCHALTER F. DECKENVENTILATOREN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-560505-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  560505-BP
EAN:  4895105602114
Suchbegriffe:
Unterputzschalter
Artikeltext: Wandschalter für Deckenventilatoren Alter UP-Licht-Schalter raus, neuer Wandschalter rein! Mit dem Wandschalter können Sie Ihren Deckenventilator 4stufig regulieren und auch das Licht ein- und ausschalten.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H) 55 mm x 58 mm Betriebsspannung: 230 V/ 50 Hz Farbe: Weiß Leistung: Lampe 400 W Nennstrom (max.): Ventilator-Motor 0,5 A. Lieferumfang: UP-Wandschalter Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: UP-Wandschalter Bedienungsanleitung. Einbautiefe: 30 mm.. .
... > 50 - Spezialsortiment > Discount-Produkte > Discount-Produkte
Weitere Suchbegriffe: WANDSCHALTER F. DECKENVENTILATOREN
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG