Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Bendan Deckenventilator 60 W (Ø x H) 132 cm x 360 mm Aluminium (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560455-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7255740
EAN/GTIN:
     4895105604880
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse
Westinghouse Bendan Deckenventilator 60 W (Ø x H) 132 cm x 360 mm Aluminium (gebürstet)

Deckenventilator Bendan

Läuft im Sommer- und Winterbetrieb
Inkl. Leuchte mit Leuchtmittel
Mit Fernbedienung

Bestseller in Wengue
Der Westinghouse Deckenventilator Bendan gehört zu unseren beliebtesten Modellen. Die Gehäuseflächen aus seidenmattem Chrom, der flächenbündig integrierte Leuchtkörper mit Opalmilchglas und die 5 Flügel in Wengue verleihen dem Bendan ein schlichtes und stimmiges Design, das sich problemlos in jeden Einrichtungsstil einfügt.

Auch die Technik ist hochwertig. Ein langlebiger und nahezu geräuschloser Wechselstrommotor aus kaltgewalztem Stahl sorgt ganzjährig für Komfort: ein angenehmes Klima im Sommer- und eine optimale Wärmeverteilung im Winterbetrieb.

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung sorgt für eine bequeme und kinderleichte Handhabung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Braun · Gehäusefarbe (Details): Aluminium (gebürstet) · Gewicht: 7.6 kg · Leistung: 60 W · Neigungswinkel num: 12 ° · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Sockel: R7s · Ventilator-Besonderheiten: mit Fernbedienung,mit Beleuchtung

Lieferumfang:
Deckenventilator · Anschlusskabel · R7s-Leuchtmitel · Fernbedienung.

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 132 cm x 360 mm
Gehäusefarbe (Details):
Aluminium (gebürstet)
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Westinghouse
Flügelfarbe:
Braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
mit Fernbedienung | mit Beleuchtung
Neigungswinkel num:
12 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Anzahl Rotorblätter:
5
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Sockel:
R7s
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
7.6 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4895105604880, Westinghouse, 7255740, Bendan, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 12,00*
ab € 113,30*
€ 141,77*
Frei Haus
ab € 148,87*
€ 186,06*
Lager 102
904
Frei Haus
ab € 166,45*
€ 204,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westinghouse
78868
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.