Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WAND- UND DECKENLÜFTER ICON 15 100 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-560431-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  560431-BP
EAN:  4022567107103
Artikeltext: Wand- und Deckenlüfter iCON 15 100 mm Selbstschließender Iris-Verschluß Der iCON-Lüfter verbindet elegantes Design mit Leistung. Die Besonderheit ist der leise arbeitende, einzigartige Iris-Verschluss, dadurch wird ungewollter Durchzug vermieden. Bestens geeignet für Bäder, Toiletten und WCs. Mit den verschiedenen optional erhältlichen Steuerungsmodulen (TM=Nachlaufrelais-Modul 56 04 33, HTM = Luftfeuchtigkeitsmodul 56 04 34, PRHTM = Infrarot, Luftfeuchte und Nachlaufrelais 56 04 35) haben sie für verschiedene Anwendungsbereiche die passende Lösung bereit. Das Gerät ist gegen Spritzwasser geschützt und durch den Bajonett-Verschluss-Deckel, leicht zu reinigen.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 197 mm x 90 mm Ausführung: iCON 100 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Drehzahl: 2570 U/min Farbe: Weiß Förderleistung (max.): 76 m³/h Für Rohr-Ø: 100 mm Geräusch-Entwicklung (max.): 35 dBA Gewicht: 0.74 kg Leistungsaufnahme (max.): 14,5 W Weitere technische Daten: Schutzart: IP X4. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Lüftungstechnik > Be- & Entlüftungstechnik
Weitere Suchbegriffe: WAND- UND DECKENLÜFTER ICON 15 100 MM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 84,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
560436-BP
€ 33,58*
€ 39,96
Sonstiges
Conrad
560434-BP
€ 33,58*
€ 39,96
Sonstiges
Conrad
560435-BP
€ 75,59*
€ 89,95
Sonstiges
Conrad
560433-BP
€ 16,77*
€ 19,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG