Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 1TMTE077 Einbauthermostat Hutschiene 0 bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560428-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1TMTE077
EAN/GTIN:
     8019108070046
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
einbauthermostat hutschiene
einbau thermostat
Wallair 1TMTE077 Einbauthermostat Hutschiene 0 bis 60 °C

Hutschienen Temperaturregler TMTEO 77

Elektronische Temperaturregelung mit Regulierung auf 1 Temperaturniveau.

Ausstattung:
Betriebsarten: ON/ OFF · LED-Anzeige: Ralaisstatus/ Fühler defekt.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Nein · Hysterese (Details): 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 (3) A · Montageart: Hutschiene · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Heizgeräte,Klimageräte · Produktabmessung, Breite: 3.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 12.8 cm · Produktabmessung, Länge: 6 cm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 0 °C

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Abmessungen:
(L x B x H) 6 x 3.5 x 12.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
12.8 cm
Produktabmessung, Länge:
6 cm
Produktabmessung, Breite:
3.5 cm
Display:
Nein
Marke:
Wallair
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte | Klimageräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Hutschiene
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
0 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
0 °C
Einstell-Bereich:
0 - 60° C
Hysterese (Details):
1 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Kontakt-Strom:
16 (3) A
Fernfühler:
Nein
Produkt-Art:
Einbauthermostat
Weitere Suchbegriffe: 8019108070046, Wallair, 1TMTE077, Schaltthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,62*
€ 80,47*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 80,49*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 92,00*
€ 115,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
k.A.
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.