Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DECKENVENTILATOR "KINGSTON"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-560408-BP
Hersteller:  Westinghouse
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138397659
Artikeltext: Deckenventilator ""Kingston"" 5-Blatt-Rotor mit Ø 105 cm Lüfterflügel: Ahorn/ Silber Mit dem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, den drehbaren Flügelblättern aus verwittertem Ahorn und Silber fügt sich dieser Ventilator in nahezu jede Wohnlandschaft ein. Die 3 Halogen-Strahler sorgen für das nötige Licht.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø) 105 cm Anzahl Rotorblätter: 5 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Geschwindigkeits-Stufen: 3 Leistungsaufnahme (max.): Ventilator 53 W/ Beleuchtung 3 x 50 W. Lieferumfang: Inkl. 3 Leuchtmittel 50 W, GU 10.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. 3 Leuchtmittel 50 W, GU 10. . .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Lüftungstechnik > Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe: DECKENVENTILATOR "KINGSTON"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 84,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  84,00* €  99,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
IR-FERNBEDIENUNG
Westinghouse
k.A.
€ 34,44* € 40,98
Sonstiges VERLÄNGERUNGSSTANGE GEBÜRSTETES ALUM.
Westinghouse
VERLÄNGERUNGSSTANGE GEBÜRSTETES ALUM.
€ 10,89* € 12,96
Sonstiges
WANDSCHALTER F. DECKENVENTILATOREN
Conrad
560505-BP
€ 20,97* € 24,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG