Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SICHERHEITSSCHALTER F. DUNSTABZUGSHAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-560399-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  560399-BP
EAN:  4016138354546
Artikeltext: Abluftsteuerung Zuverlässige Schaltfunktion Kabelgebundener Fenstersensor Beim Betrieb von Dunstabzugshauben oder Abluftventilatoren können Rauch und Abgase von offenen Kaminen, Öfen und Gastherden zurück in den Raum gesogen werden. So können geruchslose und unsichtbare Kohlendioxid- und Kohlenmonoxid-Gase zu lebensgefährlichen Vergiftungen führen. Aus diesem Grund ist laut Feuerungsverordnung der gleichzeitige Betrieb einer Feuerstätte und einer luftabsaugenden Anlage nur bei ausreichender Frischluftversorgung z.B. durch ein geöffnetes Fenster zulässig. Und diese Überwachungsfunktion übernimmt unsere Abluftsteuerungen für Sie. Denn nur wenn das Fenster offen ist, gibt das Steckdosen-Steuergerät die Spannung für den angeschlossenen Dunstabzug frei.

Technische Daten:

Abmessungen Sicherheitsschalter: 51 x 133 x 71 mm Ausführung: Kabelgebunden Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Farbe: Weiß Kabellänge: 5 m Nennstrom (max.): 10 A Schaltkontakt-Art: Schließer Schaltleistung: 2300 W. Lieferumfang: Sicherheits-Schalter 1 Magnet-Kontakt mit 5 m Anschlusskabel.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Sicherheits-Schalter 1 Magnet-Kontakt mit 5 m Anschlusskabel. . .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Lüftungstechnik > Be- & Entlüftungstechnik
Weitere Suchbegriffe: SICHERHEITSSCHALTER F. DUNSTABZUGSHAUBE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 41,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  41,98* €  49,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG