Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

700099 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Danfoss RAVL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560380-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700099
EAN/GTIN:
     4260012710670
Suchbegriffe:
700099
Zubehör616100
Heizkörperthermostate
Heizthermostat
700099 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Danfoss RAVL

Messing-Adapter Danfoss RAVL

Anschluss: 25.5 mm mit 4 Kerben

Heizkörperventil-Adapter passend für Danfoss RAVL. 25,5 mm mit 4 Kerben, aus Messing.

Technische Daten:
Anschluss (Haustechnik): 25.5 mm mit 4 Kerben · Passend für Heizkörper: Danfoss RAVL · Produkt-Art: Heizkörper-Ventil-Adapter

Lieferumfang:
Adapter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Anschluss (Haustechnik):
25.5 mm mit 4 Kerben
Passend für Heizkörper:
Danfoss RAVL
Produkt-Art:
Heizkörper-Ventil-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
180
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 14,70*
€ 4,00*
ab € 9,09*
€ 14,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.