Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 61 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm EBM Papst 3412 NLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-560257-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412 NLE
EAN/GTIN:
     4016138653588
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter DC
Axialventilator
Axiallüfter 3412 NLE

Mit Kugellager
Abm. 92 x 92 x 25 mm
61 m³/h
8 - 15 V

Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 85 °C geeignet. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen geräuscharmen und langlebigen Betrieb. Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 1950 U/min · Farbe: Schwarz · Gewicht: 100 g · Lagerart: Kugellager · Luftdurchsatz: 61 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Stromaufnahme max.: 100 mA · Typ (Hersteller-Typ): 3412 NLE

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 3412 NLE, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 16,26*
€ 18,89*
€ 4,00*
ab € 18,21*
€ 29,26*
€ 5,95*
ab € 21,31*
€ 31,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,75*
€ 33,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
CDC122055UC-F
ab € 51,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 1,71*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 4,00*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 23,17*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG