Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 33 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm EBM Papst 8412 NLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     102-560256-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412 NLE
EAN/GTIN:
     4016138653571
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter 8412 NLE

Mit Kugellager
Blockier- und Überlastschutz
Abm. 80 x 80 x 25 mm
33 m³/h
8 - 15 V

Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 85 °C geeignet. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen geräuscharmen und langlebigen Betrieb. Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 1500 U/min · Farbe: Schwarz · Gewicht: 95 g · Lagerart: Kugellager · Luftdurchsatz: 33 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 40 mA · Typ (Hersteller-Typ): 8412 NLE

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 13,28*
€ 15,61*
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 16,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,67*
€ 31,02*
€ 5,95*
ab € 22,47*
€ 33,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,71*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,32*
Zubehör
ebm-papst
CDC122055UC-R
ab € 53,67*
Zubehör
ebm-papst
CDC122055UR-R
ab € 60,48*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 20,40*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 11,01*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG