Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU 100 LDTL Wand- und Deckenlüfter 230 V 88 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560184-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30206
EAN/GTIN:
     9003609302064
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SIKU 100 LDTL Wand- und Deckenlüfter 230 V 88 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter 100 LD weiß Nachlaufrelais

Mit Kugellager
30 mm Aufbauhöhe inkl. Frontblende
Mit Nachlaufrelais

Kugelgelagerter Lüfter mit geschlossener Frontblende zur Ventilation in kleinen und mittleren Räumen, wie z.B. Küche, Toilette oder Bad. Geeignet zur Wand- und Deckenmontage. Der Lüfter ist mit einem Nachlaufrelais, welches von 2 - 30 min. einstellbar ist, ausgestattet.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Mit Nachlaufrelais · Drehzahl: 2300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 33 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 14 W · Luftdurchsatz: 88 m³/h · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 15 cm · Produktabmessung, Tiefe: 12.6 cm · Weitere technische Daten: Aufbauhöhe: 30 mm

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 15 x 15 x 12.6 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
12.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
SIKU
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Nachlaufrelais
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
88 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Drehzahl:
2300 U/min
Leistung:
14 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Deckenlüfter, axial gebläse 230v, deckenlüfter, axiallüfter kugellager, 9003609302064, SIKU, 30206, 100 LDTL, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,03*
€ 72,30*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 55,64*
€ 72,31*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 73,39*
€ 95,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.