Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU 100 LDL Wand- und Deckenlüfter 230 V 88 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560179-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30204
EAN/GTIN:
     9003609302040
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SIKU 100 LDL Wand- und Deckenlüfter 230 V 88 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter 100 LD weiß

Mit Kugellager
IPX4

Kugelgelagerter Lüfter mit geschlossener Frontblende zur Ventilation in kleinen und mittleren Räumen, wie z.B. Küche, Toilette oder Bad. Geeignet zur Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten:
Drehzahl: 2300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 33 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 14 W · Luftdurchsatz: 88 m³/h · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 15 cm · Produktabmessung, Tiefe: 12.6 cm · Weitere technische Daten: Aufbauhöhe: 30 mm

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 15 x 15 x 12.6 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
12.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
SIKU
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
88 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Drehzahl:
2300 U/min
Leistung:
14 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Deckenlüfter, axial gebläse 230v, deckenlüfter, axiallüfter kugellager, 9003609302040, SIKU, 30204, 100 LDL, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,84*
€ 57,49*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 43,92*
€ 57,50*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 58,56*
€ 77,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.