Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 101 9101 51 102 RTR-E 3311 Raumthermostat Aufputz Heizen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560144-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     101 9101 51 102
EAN/GTIN:
     4017254105678
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Eberle RTR-E 3311 Raumthermostat Aufputz 5 bis 30 °C

Eberle RTR-E 3311, Steckerthermostat mit 1,8 m Kabel und Zwischenstecker

Raumregler
5 - 30 C
AC 230V
1 Oe
16 A
Steckerthermostat mit 1,8 m Kabel und Zwischenstecker

Steckerregler für Wandbefestigung mit 1,8 m Kabel und Zwischenstecker. Eignet sich für die Regelung von transportable elektrische Heizgeräte. Regler ohne thermische Rückführung.

Ausstattung:
Mit 1,8 m Kabel und Zwischenstecker · ohne thermische Rückführung.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Nein · Gewicht: 350 g · Herstellerfarbe: Reinweiß · Hysterese (Details): 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 230 V/ 16 (4) A · Kontakt-Strom: 16 A · Kontaktart (LOV): Zwischenstecker · Montageart: Aufputz · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 7.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 27.5 mm · Produktabmessung, Länge: 2.8 cm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C

Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Abmessungen:
(L x B x H) 2.8 cm x 7.5 cm x 27.5 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
27.5 mm
Produktabmessung, Länge:
2.8 cm
Produktabmessung, Breite:
7.5 cm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Farbe:
weiß
Kontaktart (LOV):
Zwischenstecker
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Ausführung (allgemein):
Heizen
Montageart:
Aufputz
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Einstell-Bereich:
5 - 30 °C
Hysterese (Details):
1 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
230 V/ 16 (4) A
Kontakt-Strom:
16 A
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,96*
€ 38,35*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,25*
€ 40,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,84*
€ 41,02*
3 Tage
11
€ 5,80*
ab € 32,15*
€ 42,75*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 38,51*
€ 50,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.