Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 24 V/DC 570 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm EBM Papst 4114 N/2H8P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560133-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4114 N/2H8P
EAN/GTIN:
     4016138589597
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter 24 V 119 x 119 x 38 mm

Mit Kugellager
Abm. 11.9 x 11.9 cm

Axiallüfter mit variablem Spannungsbereich von 16 - 30 V/DC. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 11000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 78 dB · Gewicht: 425 g · Luftdurchsatz: 570 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 7500 mA · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4114 N/2H8P

Hinweis:
Als Anschluss empfehlen wir das Lüfter-Anschlusskabel Best.-Nr. 53 74 89 mit doppelt isoliertem Kabel und schutzisolierten Anschlussstiften.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 90,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 100,15*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 173,40*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 166,79*
€ 180,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 2,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 13,05*
Zubehör
ebm-papst
CPC242040SC-R
ab € 25,70*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 4,54*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,97*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 6,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG