Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4412 FNH Axiallüfter 12 V/DC 225 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560132-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412 FNH
EAN/GTIN:
     4016138589580
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter 12V 119 x 119 x 25 mm

Axiallüfter mit variablem Spannungsbereich von 9 - 13,2 V/DC. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff.

Technische Daten:
Drehzahl: 5400 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 55 dB · Gewicht: 240 g · Luftdurchsatz: 225 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 1715 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4412 FNH

Hinweis:
Als Anschluss empfehlen wir das Lüfter-Anschlusskabel Best.-Nr. 53 74 89 mit doppelt isoliertem Kabel und schutzisolierten Anschlussstiften.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,29*
€ 55,82*
€ 6,95*
ab € 49,54*
€ 55,84*
Lager 102
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 60,90*
€ 3,50*
ab € 56,29*
€ 61,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20100330
ab € 2,83*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 1,42*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,79*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 6,52*
Sonstiges
Wallair
20100315
ab € 1,74*
Sonstiges
Wallair
20100318
ab € 2,69*
Sonstiges
Wallair
120 X 120 MM
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.