Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak HK-18,0 Heizkabel 230 V 270 W 18.0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560126-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     HK-18,0
EAN/GTIN:
     4260021872444
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Arnold Rak HK-18,0 Heizkabel 230 V 270 W 18.0 m

Heizkabel 230 V/ 270 W

Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 270 W
Länge Heizleiter: 18 m

Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Ideal als Rohrbegleitheizung. Bestens geeignet für das beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Schutzkontakt-Stecker · Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Nein · Heizleistung pro Meter: 15 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 270 W · Länge Anschlussleitung: 2.0 m · Länge Heizleiter: 18.0 m · Schutzart: IPX7 · Temperatur (max.): 105 °C · Verlegung: Innenbereich,Außenbereich

Lieferumfang:
Heizkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Verlegung:
Innenbereich | Außenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
Schutzkontakt-Stecker
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
18.0 m
Länge Anschlussleitung:
2.0 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
270 W
Heizleistung pro Meter:
15 W
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, arnold rak heizkabel 18m, heizband 230v, heizband, 4260021872444, Arnold Rak, HK-18, 0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,65*
€ 87,38*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 87,39*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 150,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.