Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4312 NHH Axiallüfter 12 V/DC 198 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560097-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4312 NHH
EAN/GTIN:
     4016138506068
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter

Mit Kugellager

Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichten zeichnen diesen Lüfter aus.

Technische Daten:
Drehzahl: 3600 U/min · Farbe: Schwarz · Gewicht: 230 g · Lagerart: Kugellager · Luftdurchsatz: 198 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 929 mA · Typ (Hersteller-Typ): 4312 NHH

Lieferumfang:
Axiallüfter

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,17*
€ 31,40*
1
€ 6,95*
ab € 26,86*
€ 31,41*
25
€ 25,00*
ab € 34,12*
€ 35,88*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 34,03*
€ 49,68*
1
€ 3,50*
ab € 46,45*
€ 51,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
951274020
ab € 3,79*
Sonstiges
Sepa
951275020
ab € 5,10*
Sonstiges
Wallair
20100330
ab € 2,89*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 1,34*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,67*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 5,00*
Sonstiges
Wallair
20100315
ab € 1,86*
Sonstiges
Wallair
20100318
ab € 2,69*
Sonstiges
Wallair
120 X 120 MM
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.