Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 166 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 32 mm EBM Papst 4312 NGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560096-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4312 NGN
EAN/GTIN:
     4016138506037
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axialventilator
papst axiallüfter 12 vdc
Axiallüfter

Mit Kugellager

Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichten zeichnen diesen Lüfter aus.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 3000 U/min · Farbe: Schwarz · Gewicht: 230 g · Lagerart: Kugellager · Luftdurchsatz: 166 m³/h · Material (LOV): Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 571 mA · Typ (Hersteller-Typ): 4312 NGN

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 4312 NGN, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,36*
€ 39,82*
€ 4,00*
ab € 26,36*
€ 39,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
951274020
ab € 5,58*
Sonstiges
Sepa
951275020
ab € 5,99*
Sonstiges
Wallair
20100330
ab € 3,47*
Sonstiges
Wallair
20100315
ab € 3,12*
Sonstiges
Wallair
120 X 120 MM
ab € 2,74*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 1,67*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,71*
Sonstiges
Wallair
20100318
ab € 2,70*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG