Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 310 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm EBM Papst 4112 NH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560095-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4112 NH3
EAN/GTIN:
     4016138506020
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter

Mit Kugellager

Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichten zeichnen diesen Lüfter aus.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 6000 U/min · Farbe: Schwarz · Gewicht: 390 g · Lagerart: Kugellager · Luftdurchsatz: 310 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 2167 mA · Typ (Hersteller-Typ): 4112 NH3

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 66,13*
€ 98,89*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 66,13*
€ 98,90*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 98,69*
€ 103,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 108,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
951274020
ab € 5,70*
Sonstiges
Sepa
951275020
ab € 6,16*
Sonstiges
Wallair
20100330
ab € 3,31*
Sonstiges
Wallair
20100315
ab € 1,58*
Sonstiges
Wallair
120 X 120 MM
ab € 1,22*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 1,75*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,76*
Sonstiges
Wallair
20100318
ab € 2,72*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG