Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 132 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm EBM Papst 8212 JN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560094-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8212 JN
EAN/GTIN:
     4016138506013
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter DC
Axialventilator
Axiallüfter

Mit Kugellager

Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichten zeichnen diesen Lüfter aus.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 8400 U/min · Farbe: Schwarz · Gewicht: 160 g · Lagerart: Kugellager · Luftdurchsatz: 132 m³/h · Material (LOV): Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 1429 mA · Typ (Hersteller-Typ): 8212 JN

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 8212 JN, papst, ebm ventilator
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,80*
€ 31,99*
€ 6,95*
ab € 27,81*
€ 32,00*
€ 5,95*
ab € 24,92*
€ 43,68*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,65*
€ 44,63*
€ 4,50*
ab € 33,00*
€ 47,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,60*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,32*
Zubehör
ebm-papst
CDC122055UC-R
ab € 53,99*
Zubehör
ebm-papst
CDC122055UR-R
ab € 61,16*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 19,55*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 10,55*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 3,76*
Zubehör
Multicomp
MCAFM-80M
ab € 1,20*
Zubehör
Multicomp
MCSC80-P15/45
ab € 0,976*
Zubehör
Multicomp
MCSC80-W2
ab € 0,485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG