Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07399 VW T1 Samba Bus Automodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558763-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07399
EAN/GTIN:
     4009803073996
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Revell 07399 VW T1 Samba Bus Automodell Bausatz 1:24

VW T1 Samba Bus Bausatz

Detailgetreuer Bausatz
Absoluter Kultstatus

Der Ursprung aller heutiger Vans und Transporter geht auf den in den späten 1940er Jahren in der Volkswagen Fertigung in Wolfsburg für werksinterne Transporte genutzten Plattenwagen zurück, der den niederländischen Importeur Ben Pon zu einer Idee eines Transportfahrzeugs inspirierte. VW entwickelte Ende der 1940er Jahre mehrere Prototypen für ein großräumiges und für Transportzwecke geeignetes Fahrzeug. Da keiner der zunächst gewünschten Namen ohne Einschränkung genutzt werden konnte, erhielt die neue Fahrzeugklasse den Namen "Transporter". Ab dem 8. März 1950 wurde der Transporter der ersten Generation in Serie gefertigt. Der Wagen mit der typischen V-förmigen Frontpartie und der geteilten Frontscheibe war in verschiedenen Ausführungen, darunter als kleiner Bus erhältlich. Die Technik basierte auf der des Volkswagen Typ 1, dem so genannten Käfer, so dass der T1 über einen luftgekühlten Vierzylinder-Boxermotor verfügte. Die Leistung des zuverlässigen Heckmotors mit 1,2 Litern Hubraum erhöhte sich ab 1961 auf 34 PS. Die Luxusausführung des Busses, das Neunsitzer Sondermodell, wird bis heute als "Samba Bus" bezeichnet und verbreitet mit ovalen Dachfenstern, sehr bequemen Sitzen, mit einem Faltdach sowie sehr vielen Chromteilen einen unverwechselbaren automobilen Charme.

Ausstattung:
Mehrteilige Karosserie · Detaillierte Inneneinrichtung mit Armaturenbrett und Sitzbänken · Bewegliche Türen und Heckklappe · Bewegliche Vorderradanlenkung · Dach wahlweise geschlossen oder mit zusammengeschobenen Faltdach zu bauen · Motornachbildung · Drehbare Räder · Europäische und amerikanische Stoßstangenausführungen · Verchromte Radkappen, Türgriffe, Scheibenwischer und verchromtes Frontemblem · Authentische Abziehbilder mit Dekorstreifen und diversen Kennzeichen.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 173 · Maßstab: 1:24 · Produktabmessung, Länge: 181 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
181 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
173
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07399
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: 4009803073996, Revell, 07399, VW T1 Samba Bus, Plastikmodellbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,36*
€ 35,19*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 30,69*
€ 35,20*
€ 3,50*
ab € 45,85*
€ 51,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.