Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 40197 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.80 mm RG174 A/U 50 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558444-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     40197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Helukabel 40197 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.80 mm RG174 A/U 50 Ω Schwarz Meterware

RG-Koaxialkabel

Flexibler Innenleiter
Meterware

Verwendung:
In der Hochfrequenz-Übertragungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.
Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
RG-Koaxialkabeltypen nach der US-Militärspezifikation MIL-C-17
RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 2.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Innenleiter-Ø: 0.16 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter · Kabeltyp: RG174 A/U · Max. Liefermenge am Stück: 1000 m · Meterware: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -35 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG174 A/U
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
40197
Typ (Hersteller-Typ):
A/U RG174
Außen-Durchmesser:
2.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-35 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-35 °C
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
0.16 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel rg174, Helukabel, 40197, A/U RG174, koaxialleitung, koaxialkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,82*
Lager 102
1089
1
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,89*
5
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,11*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.