Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 40004 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.20 mm RG59 B/U 75 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558442-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     40004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Helukabel 40004 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.20 mm RG59 B/U 75 Ω Schwarz Meterware

RG-Koaxialkabel

Starrer Innenleiter
Meterware

Verwendung:
In der Hochfrequenz-Übertragungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.
Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
RG-Koaxialkabeltypen nach der US-Militärspezifikation MIL-C-17
RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 0.6 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,starrer Innenleiter,Flammwidrig,UV-Beständig · Kabeltyp: RG59 B/U · Max. Liefermenge am Stück: 900 m · Meterware: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -35 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG59 B/U
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | starrer Innenleiter | Flammwidrig | UV-Beständig
Herst.-Teilenr.:
40004
Typ (Hersteller-Typ):
B/U RG59
Außen-Durchmesser:
6.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
900 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-35 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-35 °C
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
0.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, helukabel coaxialkabel, Helukabel, 40004, B/U RG59, koaxialleitung, koaxialkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,46*
Lager 102
107
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,57*
5
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 3,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.