Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 400041 Mikrofonkabel 4 x 0.22 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558422-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Helukabel 400041 Mikrofonkabel 4 x 0.22 mm² Schwarz Meterware

Mikrofonkabel mit Wendelschirm, paarig

Das 4-adrige HELUSOUND® Mikrofonkabel ist Sternviererverseilt und durch seinen Erdleiter und Geflechtschirm für Spezialanwendung geeignet. Es
wird u.a. als Stereoleitung im Bereich der professionellen Studio-und Mikrofontechnik angewendet und lässt sich sehr leicht abmanteln

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 4.20 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Geflechtschirm · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 120 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Geflechtschirm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
400041
Typ (Hersteller-Typ):
HELUSOUND MC 4x0|ツ|22mm²
Außen-Durchmesser:
4.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 4x2.5 100m, boxenkabel, lautsprecherkabel 4 adrig, Helukabel, 400041, HELUSOUND MC 4x0, 22mm², microkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,76*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,92*
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 4,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.