Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIODES Incorporated Dual Z-Diode AZ23C24-7-F Gehäuseart (Halbleiter) SOT-23-3 Zener-Spannung 24 V Leistung (max) P(TOT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558313-BP
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ23C24-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
zetex diode
zenerdiode
Dual Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Dual Z-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: DIODES Incorporated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIn · Impedanz (Numeric): 80 Ω · Impedanz Referenz: 5.0 mA · Konfiguration: 1 Paar gemeinsame Anoden · Leistung (max) P(TOT): 300 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 0.1 µA · Rest-Sperrstrom Referenz: 18 V · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): AZ23C24-7-F · Zener-Spannung: 24 V · Zener-Spannung (max.): 25.6 V · Zener-Spannung (min.): 22.8 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Suchbegriffe: DIODES Incorporated, AZ23C24-7-F, AZ23C24-FDICT-ND, z diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,62*
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 946,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.