Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak 2000050-200 Fußbodenheizung elektronisch 100 W 0.5 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558113-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     2000050-200
EAN/GTIN:
     4260021875216
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2105i-200

Heizfläche: 0.5 m²
Elektrosmog arm

Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf einem selbstklebendem Armierungsgewebe aufgenäht. Die Hin- und Rückleiter erzeugen die Wärme und sind aus 7-drähtiger Litze. Dank der Schutzart IP X7 ist diese Fußbodenheizung auch für den Nassbereich geeignet.

Technische Daten:
Aufbauhöhe: 3 mm · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Bodenbelag): Naturstein,Fliesen,Holz,Laminat,Teppich,Kork,PVC,Nassbereich · Heizfläche: 0.5 m² · Heizleistung: 100 W · Heizleistung (W / BTU/h): 100 W · Heizleistung pro Meter: 100 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 1 m · Produkt-Art: Fußbodenheizung · Produktabmessung, Breite: 0.5 m · Schutzart: IPX7 · Schutzklasse: II · Stromaufnahme max.: 0.43 A

Lieferumfang:
Fußbodenheizung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Stromaufnahme max.:
0.43 A
Produktabmessung, Breite:
0.5 m
Heizleistung (W / BTU/h):
100 W
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
1 m
Länge Anschlussleitung:
3 m
Geeignet für (Bodenbelag):
Naturstein | Fliesen | Holz | Laminat | Teppich | Kork | PVC | Nassbereich
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Aufbauhöhe:
3 mm
Heizfläche:
0.5 m²
Betriebsspannung:
230 V
Heizleistung:
100 W
Geeignet für:
Naturstein|ツ| Fliesen|ツ| Holz|ツ| Laminat|ツ| Teppich|ツ| Kork|ツ| PVC|ツ| Nassbereich etc.
Heizleistung pro Meter:
100 W
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
Fußbodenheizung
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, arnold rak heizkabel 230 v, heizband 230v, heizband, 4260021875216, Arnold Rak, 2000050-200, FH P 2105i-200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.