Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIODES Incorporated Standarddiode 1N4148WT-7 SOD-523 80 V 125 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-557849-BP
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4148WT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
zetex diode
schaltdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 125 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-523 · Hersteller: DIODES Incorporated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIn · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 80 V · Sperrstrom I(r): 1 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 75 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Typ (Hersteller-Typ): 1N4148WT-7

Weitere Suchbegriffe: DIODES Incorporated, 1N4148WT-7, 1N4148WTDICT-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,0278*
€ 0,291*
1
Frei Haus
ab € 0,275*
€ 0,5528*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,57*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.