Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SiC Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter 9 A CREE C4D10120D TO-247-3 Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-557824-BP
Hersteller:
     Cree
Herst.-Nr.:
     C4D10120D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): SiC Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 5 A · Durchlassspannung U(F): 1.8 V · Durchlassstrom I(F): 9 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-3 · Hersteller: CREE · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): CRE · I(FSM 60Hz): 46 A · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): Z-Rec™ · Sperrstrom I(r): 150 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 0 ns · Typ (Hersteller-Typ): C4D10120D

Weitere Suchbegriffe: schottky diode cree, gleichrichterdiode, CREE, C4D10120D, C4D10120D-ND, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 19,04*
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 19,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG