Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SiC Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter 10 A CREE C2D10120D TO-247-3 Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-557558-BP
Hersteller:
     Cree
Herst.-Nr.:
     C2D10120D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): SiC Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 5 A · Durchlassspannung U(F): 1.8 V · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-3 · Hersteller: CREE · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): CRE · I(FSM 60Hz): 100 A · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): Zero Recovery™ · Sperrstrom I(r): 200 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 0 ns · Typ (Hersteller-Typ): C2D10120D

Weitere Suchbegriffe: schottky diode 10a, gleichrichterdiode, schottky diode cree, CREE, C2D10120D, C2D10120D-ND, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 27,31*
€ 4,00*
ab € 18,36*
€ 28,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG