Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CREE SiC-Schottky-Diode - Gleichrichter C2D05120E TO-252-2 1.2 kV Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-557554-BP
Hersteller:
     Cree
Herst.-Nr.:
     C2D05120E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): SiC-Schottky-Diode - Gleichrichter · Diodenkapazität C(D): 455 pF · Durchlassspannung Referenz: 5 A · Durchlassspannung U(F): 1.8 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-252-2 · Hersteller: CREE · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): CRE · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): Zero Recovery™ · Sperrspannung U(R): 1.2 kV · Sperrstrom I(r): 200 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 0 ns · Typ (Hersteller-Typ): C2D05120E

Weitere Suchbegriffe: schottky diode cree, gleichrichterdiode, schottky diode 5a, CREE, C2D05120E, C2D05120E-ND, schottkydiode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,74*
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 14,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 940,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.