Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Bourns PTVS10-076C-TH Axial 85 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-557531-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTVS10-076C-TH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode bidirektional
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 5600 pF · Durchbruchspannung U(BR): 85 V · Gehäuseart (Halbleiter): Axial · Hersteller: Bourns · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BOU · Klemmenspannung U(CL): 140 V · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Bidirektional · Sperrspannung U(R): 76 V · Spitzenstrom I(pp): 10 kA · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): PTVS10-076C-TH

Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Bourns, PTVS10-076C-TH, PTVS10-076C-TH-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,02*
€ 21,80*
€ 4,00*
ab € 32,61*
€ 36,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 37,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG