Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heatpipe abgeflacht 0.5 K/W (L x B x H) 100 x 9 x 1 mm QuickCool QG-SHP-H1.00-B9.05-100MN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-557177-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QG-SHP-H1.00-B9.05-100MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitrohr
wärmeleitrohr
Heatpipes, abgeflacht

Eine Heatpipe oder ein Wärmeleitrohr ist ein Bauteil, mit dem Wärme sehr effizient von einem Ort zu einem anderen transportiert werden kann. Es kann eine um 2 bis 3 Größenordnungen (100 bis 1000 mal) höhere Wärmemenge transportieren als ein Bauteil gleicher geometrischer Abmessungen aus massivem Kupfer. Die Heatpipe nutzt den physikalischen Effekt, dass beim Verdampfen und Kondensieren einer Flüssigkeit sehr hohe Energiemengen umgesetzt werden. Bekannt ist dieser physikalische Vorgang auch als Thermosyphon. Eine Heatpipe besteht aus hochreinem Kupfer und hat als Arbeitsmedium Wasser. Es handelt sich um mehrfach destilliertes, vollentgastes und entmineralisiertes Wasser. In den geringen Mengen, in denen es in einer Heatpipe eingesetzt wird, geht von ihm keinerlei gesundheitsschädigende oder umweltbelastende Wirkung aus. Sicherheitsbedenken beim ordnungsgemäßen Umgang mit der Heatpipe sind nicht gegeben. Vorsicht ist allerdings bei einer zu starken Aufheizung der Heatpipe angebracht. Wenn die Temperatur über 250 °C ansteigt, wird der Druck in der Heatpipe so hoch, dass sie platzen kann.

Technische Daten:
Ausführung (Heatpipes): Mesh · Bauelemente-Besonderheiten: abgeflacht · Heizelement-Typ (Kategorisierung): Heatpipe · Material: Kupfer,Wasser · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 250 °C · Temperatur (min.): 2 °C · Typ: QG-SHP-H1.00-B9.05-100MN · Verschlusslänge Hinterende: 5 mm · Verschlusslänge Kopfende: 10 mm · Wärmetransportmenge Q(max.) bei T(e) (70°): 18 W · Wärmewiderstand R(th) (max.): 0.5 K/W · Wärmewiderstand R(th) (min.): 0.27 K/W

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QG-SHP-H1.00-B9.05-100MN, heatpipe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 15,24*
€ 4,00*
ab € 6,94*
€ 15,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.