| |
|
| Artikel-Nr.: 102-557172-BP Herst.-Nr.: QHD-46004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3-D Heat-Diffuser
Mehr als zehnmal höhere Wärmeleitfähigkeit als massives Kupfer Homogenisierung der Temperatur auf der gesamten Oberfläche
Der 3-D Heatdiffuser arbeitet wie eine Heatpipe mit einem zweiphasigen Kreisprozess. Durch das Verdampfen eines Arbeitsmediums, zumeist Wasser, wird Wärme an einer Wärmequelle aufgenommen und an der Wärmesenke durch Kondensation wieder abgegeben. Während eine Heatpipe eine zylindrische Form und einen verhältnismäßig kleinen Durchmesser hat, ist ein Wärmetransport nur in axialer Richtung möglich. Heatdiffuser sind jedoch „Flächenheatpipes“, die an jeder beliebigen Stelle Wärme aufnehmen und an den kälteren Bereichen abgeben kann. Aufgrund der speziellen Konstruktion entsteht keine Oberflächenwölbung / kein Aufblähen und somit keine zusätzliche Belastung für die kontaktierten Bauteile.
Technische Daten: Bauelemente-Besonderheiten: Bohrlöcher · Material: Kupfer · Produkt-Art: 3-D Heat-Diffuser · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 150 °C · Typ: QHD-46004 · Wärmetransportmenge Q(max.) bei T(e) (70°): 130 W · Wärmewiderstand R(th): 0.19 K/W
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 106 x 70 x 3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 106 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Marke: | QuickCool | Bauelemente-Besonderheiten: | Bohrlöcher | Material: | Kupfer | Wärmetransportmenge Q(max.) bei T(e) (70°): | 130 W | Wärmewiderstand R(th): | 0.19 K/W | Typ: | QHD-46004 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 150 °C | Produkt-Art: | 3-D Heat-Diffuser | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,31* | € 43,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,92* | € 43,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,80* | € 83,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|