Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QHD-46003 3-D Heat-Diffuser Bohrlöcher (L x B x H) 56 x 56 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-557171-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QHD-46003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QuickCool
QHD-46003
heatdiffuser
heatpipe
3-D Heat-Diffuser

Mehr als zehnmal höhere Wärmeleitfähigkeit als massives Kupfer
Homogenisierung der Temperatur auf der gesamten Oberfläche

Der 3-D Heatdiffuser arbeitet wie eine Heatpipe mit einem zweiphasigen Kreisprozess. Durch das Verdampfen eines Arbeitsmediums, zumeist Wasser, wird Wärme an einer Wärmequelle aufgenommen und an der Wärmesenke durch Kondensation wieder abgegeben. Während eine Heatpipe eine zylindrische Form und einen verhältnismäßig kleinen Durchmesser hat, ist ein Wärmetransport nur in axialer Richtung möglich. Heatdiffuser sind jedoch „Flächenheatpipes“, die an jeder beliebigen Stelle Wärme aufnehmen und an den kälteren Bereichen abgeben kann. Aufgrund der speziellen Konstruktion entsteht keine Oberflächenwölbung / kein Aufblähen und somit keine zusätzliche Belastung für die kontaktierten Bauteile.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Bohrlöcher · Material: Kupfer · Produkt-Art: 3-D Heat-Diffuser · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 150 °C · Typ: QHD-46003 · Wärmetransportmenge Q(max.) bei T(e) (70°): 130 W · Wärmewiderstand R(th): 0.19 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 56 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
QuickCool
Bauelemente-Besonderheiten:
Bohrlöcher
Material:
Kupfer
Wärmetransportmenge Q(max.) bei T(e) (70°):
130 W
Wärmewiderstand R(th):
0.19 K/W
Typ:
QHD-46003
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
150 °C
Produkt-Art:
3-D Heat-Diffuser
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,04*
€ 37,23*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 37,24*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 55,20*
€ 71,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.