Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SBX2040 P600 40 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556821-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SBX2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SBX2040 P600 40 V Einzeln

Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 20 A · Durchlassspannung U(F): 590 mV · Durchlassstrom I(F): 20 A · Gehäuseart (Halbleiter): P600 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 290 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
P600
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
SBX2040
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
20 A
Durchlassspannung U(F):
590 mV
Durchlassspannung Referenz:
20 A
Sperrstrom I(r):
500 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
290 A
Sperrspannung U(R):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Diotec, SBX2040, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,91*
Lager 102
2123
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,93*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,93*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,60*
€ 18,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.