Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB1100 DO-15 100 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556802-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 790 mV · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 40 A · Typ (Hersteller-Typ): SB1100

Weitere Suchbegriffe: schottky diode 1a, gleichrichterdiode, gleichrichter 100v, Diotec, SB1100, schottkydiode, diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.