Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode/Zwei Polaritäten FT2000AD TO-220AC 200 V 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556751-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FT2000AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode diotec
gleichrichterdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Gleichrichterdiode/Zwei Polaritäten · Durchlassspannung Referenz: 20 A · Durchlassspannung U(F): 0.96 V · Durchlassstrom I(F): 20 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AC · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 40 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 200 ns · Typ (Hersteller-Typ): FT2000AD

Weitere Suchbegriffe: Diotec, FT2000AD, Dioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,88*
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,90*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 946,95*
Sonstiges
SCI
155140
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.