Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diotec Superschnelle Hocheffizienz-Gleichrichterdiode ES3D DO-214AB 200 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556722-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ES3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMC Steckverbinder
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Superschnelle Hocheffizienz-Gleichrichterdiode · Durchlassspannung Referenz: 3 A · Durchlassspannung U(F): 0.9 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AB · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 20 ns · Typ (Hersteller-Typ): ES3D

Weitere Suchbegriffe: diode diotec, gleichrichterdiode, Diotec, ES3D, Dioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,191*
€ 0,27*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,29*
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.