Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diotec Superschnelle Hocheffizienz-Gleichrichterdiode ES2G DO-214AA 400 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556720-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ES2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode diotec
gleichrichterdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Superschnelle Hocheffizienz-Gleichrichterdiode · Durchlassspannung Referenz: 2 A · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 400 V · Sperrstrom I(r): 350 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · Sperrverzugszeit T(rr): 25 ns · Typ (Hersteller-Typ): ES2G

Weitere Suchbegriffe: Diotec, ES2G, Dioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,161*
€ 0,188*
€ 4,00*
ab € 0,1216*
€ 0,2048*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.