Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter Diotec ABS10 SO-4 1000 V 0.8 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556708-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ABS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Gleichrichter
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 0.8 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 0.8 A · Gehäuseart (Halbleiter): SO-4 · Gleichrichter-Typ (Kategorisierung): Brückengleichrichter · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · I(FSM 50Hz): 27 A · I(FSM 60Hz): 30 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · Typ (Hersteller-Typ): ABS10 · U(RRM): 1000 V

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 1000v, brückengleichrichter, diotec brückengleichrichter, Diotec, ABS10, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
€ 4,00*
ab € 0,1216*
€ 0,2832*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.