Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter 30CTQ045 TO-220AB 45 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556706-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     30CTQ045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter 30CTQ045 TO-220AB 45 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode

Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 15 A · Durchlassspannung U(F): 620 mV · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 45 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 45 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 265 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar gemeinsame Kathode
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
30CTQ045
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
620 mV
Durchlassspannung Referenz:
15 A
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
45 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
265 A
Sperrspannung U(R):
45 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, diode 15a, Diotec, 30CTQ045, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,36*
Lager 102
235
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,38*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.