Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 204 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 32 mm EBM Papst AC 4300 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556705-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC 4300 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter

Mit Kugellager
Blockier- und Überlastschutz

Diese Axiallüfter sind für alle Netzspannungen zwischen 85 und 265 VAC universell einsetzbar. Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis max. 75 °C geeignet. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen langlebigen Betrieb. Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.

Ausstattung:
Lüfterdrehzahl unabhängig von Netzfrequenz · Drehzahlsteuerung · Drucksteife Kennlinie · Innovatives Lüfterrad mit Winglets · Über Stege blasend · Anschluss über Einzellitzen AWG 22, TR 64 abisoliert und verzinnt · Drehrichtung auf Rotor gesehen rechts.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 3400 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 51 dB · Gewicht: 325 g · Lagerart: Kugellager · Leistung: 11 W · Luftdurchsatz: 204 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Schutzart: IP21 · Stromaufnahme max.: 2600 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): AC 4300 H

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter DC, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 230v, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, EBM Papst, AC 4300 H, papst, ebm ventilator
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,11*
€ 40,88*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 35,47*
€ 40,89*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 43,19*
€ 62,35*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,47*
€ 67,36*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 65,83*
€ 71,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,62*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 2,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 15,55*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 0,69*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 4,53*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 15,04*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 6,69*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG