Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 144 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 71 mm EBM Papst AC 3200 JH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556704-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3200 JH
EAN/GTIN:
     4016138855593
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axialventilator
papst axiallüfter 230v
Axiallüfter

Mit Kugellager
Blockier- und Überlastschutz

Diese Axiallüfter sind für alle Netzspannungen zwischen 85 und 265 VAC universell einsetzbar. Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis max. 75 °C geeignet. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen langlebigen Betrieb. Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.

Ausstattung:
Lüfterdrehzahl unabhängig von Netzfrequenz · Drehzahlsteuerung · Drucksteife Kennlinie · Innovatives Lüfterrad mit Winglets · Über Stege blasend · Anschluss über Einzellitzen AWG 22, TR 64 abisoliert und verzinnt · Drehrichtung auf Rotor gesehen rechts.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 6800 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 55 dB · Gewicht: 325 g · Lagerart: Kugellager · Leistung: 11 W · Luftdurchsatz: 144 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme max.: 4170 mA · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): AC 3200 JH · Weitere technische Daten: Tiefe des Lüfterradrahmens 38 mm
(siehe Datenblatt)

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: axiallüfter papst, axiallüfter, EBM Papst, 3200 JH, AC 3200 JH, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 55,15*
€ 82,34*
Frei Haus
ab € 55,15*
€ 82,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG