Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 80 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 32 mm EBM Papst AC 8300 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556703-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC 8300 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter DC
Axialventilator
Axiallüfter

Mit Kugellager
Blockier- und Überlastschutz

Diese Axiallüfter sind für alle Netzspannungen zwischen 85 und 265 VAC universell einsetzbar. Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis max. 75 °C geeignet. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen langlebigen Betrieb. Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.

Ausstattung:
Lüfterdrehzahl unabhängig von Netzfrequenz · Drehzahlsteuerung · Drucksteife Kennlinie · Innovatives Lüfterrad mit Winglets · Über Stege blasend · Anschluss über Einzellitzen AWG 22, TR 64 abisoliert und verzinnt · Drehrichtung auf Rotor gesehen rechts.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 5000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 48 dB · Gewicht: 325 g · Lagerart: Kugellager · Leistung: 7.5 W · Luftdurchsatz: 80 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP54 · Stromaufnahme max.: 1600 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): AC 8300 H

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: papst axiallüfter 230v, axiallüfter dc, axiallüfter papst, EBM Papst, AC 8300 H, papst, ebm ventilator
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,13*
€ 38,81*
€ 6,95*
ab € 35,12*
€ 38,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 66,10*
€ 5,95*
ab € 47,68*
€ 66,90*
€ 3,50*
ab € 69,06*
€ 72,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-7
ab € 3,70*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,70*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 10,83*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 3,85*
Zubehör
Multicomp
MC32705
ab € 0,412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG