Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8214 JH4 Axiallüfter 24 V/DC 222 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556694-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9692910197
EAN/GTIN:
     4064161039022
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 8214 JH4 Axiallüfter 24 V/DC 222 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm

Axiallüfter

Mit Kugellager
Blockier- und Überlastschutz
Förderleistung: 222 m³/h

Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 70 °C geeignet. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen langlebigen Betrieb. Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.

Ausstattung:
Drucksteife Kennline · Innovatives Lüfterrad mit Winglets · Hochflexible Softwarekonfiguration · Über Stege blasend · Anschluss über Einzellitzen AWG 22, TR 64 abisoliert und verzinnt · Drehrichtung auf Rotor gesehen links.

Technische Daten:
Drehzahl: 14000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 71 dB · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 37 W · Luftdurchsatz: 222 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 1600 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
1600 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
8214 JH4
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
222 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
71 dB
Drehzahl:
14000 U/min
Leistung:
37 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, EBM Papst, 9692910197, 8214 JH4, 826-0862, papst
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 50,72*
1
€ 4,00*
ab € 42,30*
€ 52,43*
Lager 102
133
1
Frei Haus
ab € 58,50*
€ 76,88*
1
€ 5,90*
ab € 70,37*
€ 92,64*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 136,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 32,84*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 2,80*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.