Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1296.2013 Hohllichtleiter Starr Kartenbefestigung, Presspassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556588-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1296.2013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Miniatur Mehrfach-Lichtleiter, liegend

Abstrahlfläche Ø 2 mm

Der Lichtleiter-Baustein ist für den Einsatz von CHIPLEDs der Bauform 0603 oder kleinerer Bauformen ausgelegt und besitzt ein Rastermaß von 2,54 mm. Das System ist mit einer Blende versehen, um Überstrahlungen zu vermeiden, sodass auch gemischte Farben möglich sind. Das doppelt übereinander angeordnete Lichtleiterelement wird mit Einpresszapfen in der Leiterkarte fixiert.

Technische Daten:
Ausführung (LWL): Starr · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Hersteller: Mentor · Herstellerfarbe: Transparent · Konfiguration (LWL): 3 x 1 · Linsenform: Gewölbt · Linsengröße, Ø: 1.95 mm · Montageart: Kartenbefestigung,Presspassung · Produkt-Art: Hohllichtleiter · Produktabmessung, Breite: 10.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.16 mm · Produktabmessung, Länge: 14.45 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 1296.2013

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne LEDs.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 14.45 x 10.7 x 3.16 mm
Hersteller:
Mentor
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
3.16 mm
Produktabmessung, Länge:
14.45 mm
Produktabmessung, Breite:
10.7 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
transparent
Konfiguration (LWL):
3 x 1
Linsenform:
Gewölbt
Ausführung (LWL):
Starr
Typ (Hersteller-Typ):
1296.2013
Montageart:
Kartenbefestigung | Presspassung
Linsengröße, Ø:
1.95 mm
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hohllichtleiter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, Mentor, 1296.2013, 879-6112, LWL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,91*
Lager 102
110
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,34*
2 Tage
918
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 3,18*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,72*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LO Q976
ab € 6,18*
Zubehör
ams OSRAM
LS Q976
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.