Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPT-9804 Isolationsmessgerät, Stoßspannungsprüfgerät 100 V, 250 V, 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556570-BP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PT980400GT
EAN/GTIN:
     4016138834727
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Netzteiltester
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
GW Instek GPT-9804 Isolationsmessgerät,Stoßspannungsprüfgerät 100 V,250 V,500 V,1000 V 9500 MΩ

Sicherheitstester für Hochspannungs-, Isolations- und Schutzleiterprüfung GPT-9804

4in1 Messfunktionen
AC/DC-Stoßspannungstest
Isolationstest
Hochstrom-Masse-Verbindungstest

Das Stoßspannungsprüfgerät ermöglich die Prüfung von Isolations- und Kontaktstellen mit einer vorwählbaren Spannung. Die Prüfleistung beträgt 200 VA. Zudem ist eine Isolationswiderstandsmessung bis 9500 MΩ und ein Hochstrom-Verbindungstest mit bis zu 30 A möglich.

Ausstattung:
Schlüsselsperre · Manueller oder automatischer Prüfablauf · Hohe Auflösung · 100 Speicherplätze mit individueller Benamung · Funktionstasten für Schnellauswahl · Fernbedienbar · USB- und RS232-Schnittstelle.

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 15 kg · Isolationswiderstand (max.): 9500 MΩ · Messbereich Spannung (max.): 1000 V · Messbereich Spannung (min.): 50 V · Messfunktion: Isolationswiderstand · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Prüfspannung: 100 V,250 V,500 V,1000 V · Schnittstellen: 1x USB,1x RS 232 · Spannungs-Versorgung (Details): 100/120/220/230 V/AC · Weitere technische Daten: Spannungseinstellung: 2 V-Schritte · Signalform: Sinus/DC · Max. Prüfleistung: 200 VA · Rampenfunktion: 0,1 - 999,9 s · Timer für Testzeit: Aus/0,1 - 999,9 s · Prüfspannung Isolationswiderstand: 50 - 1000 V/DC · Hochstrom-Verbindungstest: 3 - 30 A/AC · Anzeige (Details): LCD-Punktmatrix, 240 x 64 Pixel · Stoßspannung: 0.1 - 5 kV/AC; 0.1 - 6 kV/DC · Datenspeicher: 100 · Spannungseinstellung Isolationswiderstand: 50 V-Schritte. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung · Schlüssel für Sperrfunktion · Remote-Stecker · Sicherheits-Messleitung GHT-114 · Messleitung GTL-115.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 330 mm x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
GW Instek
Schnittstellen:
1x USB | 1x RS 232
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
9500 MΩ
Messbereich Spannung (max.):
1000 V
Messbereich Spannung (min.):
50 V
Spannungs-Versorgung (Details):
100/120/220/230 V/AC
Prüfspannung:
100 V | 250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
15 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, GW Instek, 01PT980400GT, GPT-9804, hochspannungstest, stoßspannung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.113,79*
€ 2.332,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 2.175,01*
€ 2.332,72*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 2.189,41*
€ 2.351,63*
€ 5,90*
ab € 2.233,14*
€ 2.383,00*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.420,02*
€ 2.582,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,24*
€ 3.072,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,97*
€ 3.043,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.480,41*
€ 2.951,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.438,32*
€ 2.901,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.420,02*
€ 2.879,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GHT-114
ab € 22,58*
Zubehör
Good Will Instrument
GPS-2303
ab € 268,24*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9801
ab € 1.016,12*
Zubehör
Good Will Instrument
PSM-3004
ab € 680,77*
Zubehör
Good Will Instrument
PSM-6003
ab € 879,96*
Zubehör
Good Will Instrument
SPS-606
ab € 353,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.